Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 55 Convertible


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-6447
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-35
EAN/GTIN:
     5706991026733
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Ersatzheadset für Jabra Engage 65 bzw. Engage 75 Convertible ohne Basisstation. Beinhaltet eine Zubehörpackung (Ohrbügel und earGel).
Jabra Engage 55 Convertible - Headset - im Ohr - konvertierbar - Ersatz - DECT - kabellos - für Engage 55 Convertible, 65 Convertible, 75 Convertible
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
150 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
FIPS 140-2
Material Ohrpolster
Kunstleder
Ersatz
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - konvertierbar
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Engage 55 Convertible, 65 Convertible, 75 Convertible
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 127,27*
€ 158,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,22*
€ 158,79*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 127,43*
€ 159,24*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 126,77*
€ 159,45*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 132,68*
€ 165,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.