Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 55 Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-6448
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14401-30
EAN/GTIN:
     5706991026689
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset
Ersatzheadset für Jabra Engage 65 bzw. Engage 75 ohne Basisstation. Beinhaltet Überkopfbügel, Polsterung, Ohrpolster.
Jabra Engage 55 Stereo - Headset - On-Ear - Ersatz - DECT - kabellos - für Engage 55 Stereo, 65 Stereo, 75 Stereo
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
83 g
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - DECT - kabellos
Max. Betriebsabstand
150 m
Empfohlene Verwendung
Computer
Schutz
FIPS 140-2
Material Ohrpolster
Kunstleder
Ersatz
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Drahtlose Technologie
DECT
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Jabra Engage 55 Stereo, 65 Stereo, 75 Stereo
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
94
pro Stück
€ 2,90*
ab € 127,02*
€ 158,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 158,39*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 127,10*
€ 158,84*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 135,01*
€ 167,59*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 136,27*
€ 167,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.