Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX QuadCast Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8813305
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5P6AA
EAN/GTIN:
     0196188049471
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Das HyperX QuadCast ist das ideale All-Inclusive-Standalone-Mikrofon für aufstrebende Streamer und Podcaster, die nach einem Kondensatormikrofon mit hoher Klangqualität sind. Das QuadCast wird mit einer eigenen vibrations- und stoßgeschützten Halterung ausgeliefert, die die Störgeräusche des Alltags reduziert, sowie einem integrierten Popschutz, der störende Stoßgeräusche dämpft. Mit der LED-Anzeige haben Sie den Status Ihres Mikrofons immer im Blick und mit der Stummschaltung durch Antippen vermeiden Sie peinliche Malheurs in Ihren Sendungen. Wählen Sie eine von vier Richtcharakteristiken (Stereo, omnidirektional, Kardioid, bidirektional) und stellen Sie die Eingangsempfindlichkeit Ihres Mikrofons mit der geschickt positionierten Verstärkungsregelung ein. Der mitgelieferte Montageadapter passt zu 3/8-Zoll- und 5/8-Zoll-Gewindegrößen und ist mit den meisten Ständern kompatibel. Überwachen Sie Ihren Mikrofoneingang über die integrierte Kopfhörerbuchse. Das QuadCast ist von Discord und TeamSpeak zertifiziert, sodass Sie versichert sein können, dass die Übertragung Ihres Mikrofons für alle Ihrer Follower und Zuhörer klar und deutlich zu hören ist. Ob an PC, PS5 , PS4 oder Mac – bieten Sie allen Ihren Zuhörern stets einen hochwertigen Klang.
HyperX QuadCast - Mikrofon - USB - Rot & Schwarz - für Victus by HP Laptop 15, 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
254 g
Farbe
Rot & Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Rote Beleuchtung
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer, Schwingungsdämpfer
Kabeldetails
Mini-USB Typ B auf USB Typ A Stromkabel - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0008nq, 15-fa0014ns, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP EliteOne 870 G9 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq2119nl, 15s-fq4030nl, 17-cn0012ns, 17-cn1006ns, 17-cn2004nm, 17-cn2048nm, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Stummschaltfunktion
Empfindlichkeit
-36 dB
Audioeingang - Daten
Kugel-/Nieren-/Achtercharakteristik/Stereo (schaltbar) - 20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
90 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
0.05%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen, Stereo, kardioid, ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 86,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.