Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama WMM2G-6-60-5SP Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8808991
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     WMM2G-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtantenne
Die WMM2G-6-60 ist eine gerichtete 2x2 MiMo-Antenne mit hohem Gewinn für 4G- und 5G-Netzwerke. Sie enthält zwei Breitband-Element-Baugruppen in einem einzigen Gehäuse und ist für die Unterstützung von Client-Geräten an festen Standorten konzipiert. Sie bietet 6dBi Spitzengewinn für 617- 960MHz und 9dBi Spitzengewinn für 1710-6000MHz. Das wetterfeste Gehäuse ist für die Wand- oder Mastmontage mit der mitgelieferten Hardware ausgelegt. Die Standardversion WMM2G-6-60-5SP ist mit 5 m langen, extrem verlustarmen Koaxialkabeln des Typs CS32 ausgestattet, wodurch freiliegende Steckverbindungen vermieden werden und der Installationsprozess vereinfacht wird.
Panorama WMM2G-6-60-5SP - Antenne - Mobiltelefon - 6 dBi (für 617 - 960 MHz), 9 dBi (für 1,71 - 6 GHz) - gerichtet - Wandmontage möglich, Mast
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.7 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ASA-Kunststoff
Länge / Max. Länge
50.7 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Mast
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 5 m
Antenne
Kompatibilität
LTE, 4G, 5G
Funktionen
IP66, vertikale Polarisierung, VSWR < 2:1, 2x2 MiMo
Richtwirkung
Gerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 6 GHz, 617 - 960 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
6 dBi (für 617 - 960 MHz), 9 dBi (für 1,71 - 6 GHz)
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,13*
€ 391,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.