Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4556 Herst.-Nr.: 9555-430-111 EAN/GTIN: 5706991025378 |
| |
|
| | |
| Das Jabra Engage 55 ist ideal für Hybrid-Mitarbeitende, die den Großteil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings verbringen. Mit seinem leichten Design für ganztägigen Tragekomfort, der außergewöhnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset für hybrides Arbeiten. Jabra Engage 55 Convertible - Headset - im Ohr - konvertierbar - DECT - kabellos - optimiert für UC Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 21 g | | Kompatibilität | Mac, Windows | | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos | | Max. Betriebsabstand | 150 m | | Empfohlene Verwendung | Computer | | Schutz | FIPS 140-2 | | Material Ohrpolster | Kunstleder | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Jabra Link 400 USB-C-Adapter | | Software-Zertifizierung | Optimiert für UC | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 9 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Mono | | Besonderheiten | Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr - konvertierbar | | Drahtlose Technologie | DECT | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | | Formfaktor | Headset Mikrofon | | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, dect headset jabra, bluetooth headset, jabra bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 150,50* | € 185,87* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 150,45* | € 185,88* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 154,56* | € 191,79* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 156,35* | € 192,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 162,24* | € 199,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|