|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-8803724 Herst.-Nr.: 9553-410-111 EAN/GTIN: 5706991025064 |
| |
|
|  |  |
 | Das Jabra Engage 55 ist ideal für Hybrid-Mitarbeitende, die den Großteil ihres Arbeitstages mit Anrufen oder virtuellen Meetings verbringen. Mit seinem leichten Design für ganztägigen Tragekomfort, der außergewöhnlichen schnurlosen Reichweite und der hohen DECT-Sicherheitsstufe C ist es das ideale Headset für hybrides Arbeiten. Jabra Engage 55 Mono - Headset - On-Ear - DECT - kabellos - optimiert für UC Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 57 g |  | Kompatibilität | Mac, Windows |  | Produkttyp | Headset - DECT - kabellos |  | Max. Betriebsabstand | 150 m |  | Empfohlene Verwendung | Computer |  | Schutz | FIPS 140-2 |  | Material Ohrpolster | Kunstleder | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Jabra Link 400 USB-Adapter |  | Software-Zertifizierung | Optimiert für UC | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku wiederaufladbar |  | Betriebszeit (bis zu) | 13 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Soundmodus | Mono |  | Besonderheiten | Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Intelligent Acoustic Shock |  | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear |  | Drahtlose Technologie | DECT | Fernbedienung | Steuerung | Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum |  | Formfaktor | Headset Mikrofon |  | Betriebsart des Mikrofons | Gleichförmig gerichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, DECT Headset, Funkkopfhörer, Wireless-Kopfhörer, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset dect, bluetooth headset, gn netcom headset |
|  |  |
| |