Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic DT 770 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-8801816
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     459046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Der geschlossene Kopfhörer DT 770 PRO bietet eine hervorragende Isolation gegenüber Außenge räuschen. Das Bassreflexsystem verleiht ihm ein unvergleichliches Klangvolumen und gibt auch tiefste Frequenzen unverfälscht wieder. Durch die Diffusfeld ent zerrung wird ein weiträumiger, ausgewogener Klang übertragen. Das Impulsverhalten ist mit elektrostatischen Kopfhörern vergleichbar, da die Membran und Schwingspule des DT 770 PRO nur noch ca. 20% der Masse herkömmlicher dynamischer Systeme aufweisen. Der DT 770 PRO eignet sich hervorragend für Kontrollund Monitorzwecke. Durch die beweglichen Gabelgelenke und den verstellbaren Kopf bügel aus Federstahl kann er jeder Kopfgröße ideal angepasst werden. Das Anschlusskabel ist einseitig geführt sowie mit einem 3-poligen vergoldeten 3,5 mm Klinkenstecker und schraubbarem vergoldeten Adapter für 6,35 mm-Klinkenbuchse ausgestattet.
beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
270 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Merkmale
18 dB Rauschunterdrückung
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf - Monitor
Material Ohrpolster
Velours
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll), Tragetasche
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - gewickelt - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
250 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
<0.2%
Frequenzgang
5 - 35000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
100 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Geräuschdämmung
Ja
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
3 m
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 208,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.