Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzum OKKA OK004-K Minio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8797384
Hersteller:
     Arzum
Herst.-Nr.:
     OK004-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 4 tassen
kaffee maschine
Arzum OKKA OK004-K Minio - Mokkamaschine - 4 Tassen - Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Chrom
Produkttyp
Mokkamaschine
Tassenzahl
4
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel
Kaffeemaschinen-Merkmale
Überlaufschutz
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Garantiedetails
4 Jahre mit Produktregistrierung
Energieversorgung
Stromverbrauch
480 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.