Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama MAKO LPMM4-6-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8791674
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM4-6-60
EAN/GTIN:
     5055416034021
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Panorama MAKO LPMM4-6-60 - Antenne - Dome - Mobiltelefon - 9 dBi - ungerichtet - Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dome
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Schalttafeleinbau
Antenne
Kompatibilität
LTE, 4G, 5G
Funktionen
Grundplatten-unabhängig, 4x4 MiMo, IP69K
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 6 GHz, 617 - 960 MHz
Max. Leistung
10 Watt
Antennengewinn
9 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,32*
€ 256,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.