| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8790899 Herst.-Nr.: 6285/8886 EAN/GTIN: 4019588285866 |
| |
|
| | |
| TechniSat SATMAN 850 PLUS with SCR-LNB - Antenne - Parabolantenne - HDTV - 38,2 dBi (für 11,3 GHz) - Triple LNB - Mast Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Parabolantenne | | Breite | 85 cm | | Höhe | 85 cm | | Gewicht | 5.2 kg | | Farbe | Fir Green | | Produkttyp | Antenne | | Produktmaterial | Pulverbeschichtetes Aluminium | | Bestimmt für | HDTV | | Platzierung / Montage der Antenne | Mast | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Befestigungsschraube, Montagehalterung | Antenne | Montagekit | Mitgeliefert | | Funktionen | Wetterfest | | Umformerart | Triple LNB | | Parabolantennen-/Schleifendurchmesser | 85 cm | | Frequenzbereich | 10.7 - 11.7 GHz, 11.7 - 12.75 GHz | | Antennengewinn | 38,2 dBi (für 11,3 GHz) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |