Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Multitücher-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8790488
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.633-929.0
EAN/GTIN:
     4054278736723
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Kärcher - Multitücher-Pack - für Fensterreiniger - für Kärcher KV 4 Premium, KV 4 Vibrapad, WV 2 + KV 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Multitücher-Pack
Merkmale
Waschbar, wiederverwendbar
Für
Fensterreiniger
Packungsinhalt
Mopp für "Intensive Reinigung" ¦ Abrasivtuch ¦ Weiches Tuch
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
100 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26.1 cm
Tiefe (Versand)
10.6 cm
Höhe (Versand)
1.2 cm
Gewicht (Versand)
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kärcher KV 4 Premium, KV 4 Vibrapad, WV 2 + KV 4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.