Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VPC25-W33-O1-1B Slot-in PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788910
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC25-W33-O1-1B-EU
EAN/GTIN:
     0766907013665
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
ViewSonic VPC25-W33-O1-1B Slot-in PC - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C, DisplayPort, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player, Wi-Fi, interaktives Whiteboard
OS im Lieferumfang
Windows 10 Pro 64-Bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-10400T
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schrauben
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, ICES-003, NOM, CB, CCC, MIC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, WPC, LVD, SRRC, NCC, RCM, BIS, CA, COFETEL, CE/EMC, FCC-ID, RED, FCC-15 (Class B), 2012/27/EU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Adobe Reader, WatchDog, myViewBoard WhiteBoard, Winflash
Konnektivität
Verbindungen
HDMI ¦ DisplayPort ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 2.0 ¦ USB 3.2 ¦ USB-C ¦ Audio-Ausgang ¦ Mikrofon ¦ OPS slot
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Max Auflösung
DisplayPort: 3840 x 2160 p
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
19.6 cm
Transporthöhe
7.7 cm
Transportgewicht
1.2 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,30*
€ 1.360,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,45*
€ 1.353,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,77*
€ 1.308,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,87*
€ 1.279,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,54*
€ 1.233,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.