Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje Essential Duo Set SIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8788085
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     Duo Set SIX
EAN/GTIN:
     3838782610783
Suchbegriffe:
Einbauherd
Induktionsherd
induktionsherde set
induktionsherd
Gorenje Essential Duo Set SIX - BCSI6737E06X+ID64BX - Ofen mit Kochmulde - mit Dampffunktion - eingebaut - mit Selbstreinigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
77 Liter
Hersteller
Gorenje
Modell
Duo Set SIX
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 56.4 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 55 cm x 59 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 7.2 kW - 60 cm x 52.5 cm x 6 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm x 7.4 cm (BxLxH)
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz (Herdplatte), Doppelglastür, Kindersicherung (Kochfeld), Lüfterkühlsystem (Ofen)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
1-Stufen-Auszug-Regalschienen ¦ Rost ¦ Tropfschale ¦ Backblech
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU
Fingerabdruckbeständig
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
10.7 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1500/2000 W - 210 mm ¦ 2 x Induktions-Kochstelle - PowerBoost - 1200/1600 W - 145 mm
Kochfeldtyp
Induktionskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Induktions-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Versenkbar, elektromechanisch
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
EcoClean-Emaille
Selbstreinigend
Ja (AquaClean)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 77 Liter - Klasse A
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
94.3
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.97 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Dampffunktion
Ja
Energieverbrauch pro Zyklus (Gebläse- und Umluftbetrieb)
0.82 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 565,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,08*
€ 672,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,74*
€ 668,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,95*
€ 642,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,04*
€ 568,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.