Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND Capture 5 Intelligent Speaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8786081
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000895
EAN/GTIN:
     5714708006961
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
freisprechanlage
Ein intelligenter Lautsprecher mit Beamforming-Array mit 7 Mikrofonen für alle Microsoft Teams Rooms (MTR) Systeme auf Windows. Die hochentwickelte Spracherkennung und Transkriptionsfunktionen sorgen für ein reales Meeting-Erlebnis, als wären alle Teilnehmer in einem Raum.
EPOS EXPAND Capture 5 Intelligent Speaker - Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.3 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
402 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Gehäusematerial
Lautsprechercover von Kvadrat
Empfohlene Verwendung
Konferenz - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter
Kabeldetails
USB-Kabel - 2 m ¦ Kabel für Freisprecheinrichtung - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
70 dB
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Cortana
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Echounterdrückung
Richtwinkel
360°
Frequenzgang
20 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
7
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 350,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 141,72*
Ähnlich
EPOS
1000661
€ 191,78*
Ähnlich
EPOS
1000662
€ 220,09*
Ähnlich
EPOS
1000937
€ 206,24*
Ähnlich
EPOS
1000202
€ 344,37*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 329,76*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,88*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 118,17*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 111,09*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.