Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8784920
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000661
EAN/GTIN:
     5714708004622
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kopfhörer
Schlanke und portable, kabellose Bluetooth -Speakerphones mit herausragender Audioqualität. Nehmen Sie sofort an Meetings teil und erleben Sie kristallklare Audioqualität auf beiden Seiten des Telefonats. Drei Beamforming-Mikrofone sorgen dafür, dass Stimmen von Raumhall und Umgebungsgeräuschen isoliert werden, um ein volles und dynamisches Audioerlebnis zu bieten.
EPOS EXPAND 40 - Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - Schwarz, Grau - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
314 g
Farbe
Schwarz, Grau
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Max. Betriebsabstand
25 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon, tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
USB-C Kabel - 76 cm ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1110 mAh
Batterie
Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
18 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Device ID Profile (DIP)
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.7 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
13.9 cm
Transportgewicht
437 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
150 - 7500 Hz
Mit Mikrofonen
3
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 191,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000895
€ 351,22*
Ähnlich
EPOS
1000229
€ 144,23*
Ähnlich
EPOS
1000662
€ 222,28*
Ähnlich
EPOS
1000937
€ 209,13*
Ähnlich
EPOS
1000202
€ 342,98*
Ähnlich
EPOS
1000203
€ 330,00*
Ähnlich
EPOS
1000226
€ 79,54*
Ähnlich
EPOS
1000223
€ 117,04*
Ähnlich
EPOS
1000224
€ 112,80*
Ähnlich
EPOS
1000225
€ 125,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.