Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12 5G Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8783745
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0ACZEU
EAN/GTIN:
     6934177763892
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit einem Gewicht von 180 g und einer Breite von nur 69,9 mm nutzt das Xiaomi 12 fortschrittliche Technologien für eine gleichmäßige und angenehme Haptik und lässt sich bequem in einer Hand halten. So wird jede Interaktion zum Vergnügen.
Xiaomi 12 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.28" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
69.9 mm
Tiefe
8.16 mm
Höhe
152.7 mm
Gewicht
180 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Blau
SAR-Wert
0,596 W/kg (Kopf), 0,998 W/kg (Körper), 1,972 W/kg (Gliedmaße)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Taktfrequenz
3 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Prozessornummer
SM8450
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät
Kennzeichnung
SGS Low Blue Light Certification
Batterie
Ladezeit
39 Min.
Kapazität
4500 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16 cm (6.28")
Farbtiefe
68 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Lesemodus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, DisplayMate A+, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
1100 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision, Sonnenlichtmodus
Touch-Abtastrate
480 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Linearmotor, VC-Flüssigkeitskühlung, drahtloses Reverse-Laden, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Qualcomm AI Engine der 7. Generation, Xiaomi AdaptiveCharge
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Zahlungstechnologie
Google Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO
Kommunikation
Modem
Snapdragon X65 5G
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Harman Kardon Sound-Technologie, Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
1,4 µm 4-in-1 Super Pixel, Video HDR
Linsenöffnung
F/2.45
Sensorauflösung
32 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Kameramodi
Panoramische Selfies, AI Beautify, Zeitgesteuerter Burst, Nachtmodus für Selfies, Capture Dual, Time-Lapse Selfie, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, AI Portrait Video
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Menschenmenge, Neon-Spuren, Ölgemälde, Lichtmalerei, Sternenhimmel, Sternenspuren
Merkmale
HDR10+-Aufnahme, Google Lens, One-click AI Cinema, HDR-Videoaufnahme, 2,1 µm 4-in-1 Super Pixel, Xiaomi ProFocus
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Sensor Name
Sony Exmor RS IMX766 Sensor
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.88
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Nachtmodus, Dokumente, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Movie-Frame, Nacht-Porträt-Modus, Fotofilter, Zeitgesteuerter Burst, Fotoklone, Dual Video-Modus, Ultra-Nachtvideo, Pro-Zeitraffer, 50MP-Modus
Objektivkonstruktion
6-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
AF (3 cm - 7 cm)
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Tele-Makro-Objektiv
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
50mm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,25*
€ 410,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,56*
€ 380,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.