Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8776186
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99933031
EAN/GTIN:
     6934177768224
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 4x x Rückkamera 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Telekom - Twilight Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
159.8 mm
Gewicht
179 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Twilight Blue
SAR-Wert
0,598 W/kg
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 680
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C-Ladekabel, 33 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP53, TUV SUD, SGS, IEC 60529
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
5000 mAh
Standby-Zeit
485 Stunden
Sprechzeit
2886 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 2886 min ¦ Bereitschaft: bis zu 485 Std.
Schnelladetechnologie
Pro Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.3 cm (6.43")
Kontrastverhältnis
4500000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display
Anzeigensprachen
Multilingual
Schutz
Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
409 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
90 Hz
Enhancement-Technologie
Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0
Touch-Abtastrate
180 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
HD Voice, WiFi-Calling, Z-axis linear vibration motor, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, Schreib-Booster
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 610
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
HFP, OPP, E2VP
Datenübertragung
LTE, VoLTE
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Medien-Player
Klangverstärkungen
Hi-Res Audio zertifiziert
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
13 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Quad-Kamera
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Objektivblende
F/1.8
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
118 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Vierte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 4 GB
Benutzerspeicher
118 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,89*
€ 160,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.