Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Grün
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Grün
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Grün
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     C1006-8772413
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZGDEUB
EAN/GTIN:
     8806092987173
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S22 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.1" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 10 MP - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
70.6 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
167 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus+, Armor Aluminium Rahmen
Gehäusefarbe
Grün
SAR-Wert
1,59 W/kg (Körper), 1,21 W/kg (Kopf), 2,71 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-S901B/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
3700 mAh
Sprechzeit
1980 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 15 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 19 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 57 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 1980 min
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion, Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
15.39 cm (6.1")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
2000000:1
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), Video Wallpaper, 100% DCI-P3
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
425 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1300 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Benachrichtigungsblitzlicht, Smart Select, drei Mikrofone, Samsung KNOX, Smart View, Samsung DeX-Unterstützung, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, Bixby-Taste, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort über USB Typ-C
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 4.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Bixby
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Surround-Sound, Dolby Digital-Sound, Umgebungsgeräuschverstärker
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Dual Pixel AF
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Super-HDR, Gesichtsretusche, Rasterlinie, Selfie Color Tone
Merkmale
Blinkerkennung, QR-Code Scanner, RAW Bilderfassung, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Dual Pixel Autofocus-Technologie, Szenenoptimierung, Verschmutztes Objektiv, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, Unschärfeerkennung, HDR10+-Aufnahme, Superlangsam, Erkennung von Hintergrundlicht, Schnellmessung, Audio-Zoom, HEIF-Bildformat, Space Zoom, Aufnahme von 33 MP-Foto während 8K-Videowiedergabe, Super Resolution Zoom bis zu 30-fach, Digital Zoom bis zu 12-fach für Video, AR Doodle, HEVC-Unterstützung (High Efficiency Video coding), Auto Framing, Detail Enhancer, UW Shape Correction, Auto FPS, Adaptive Pixel (12 MP 2.0 µm), Object Eraser
Lichtquelle
Starker CRI LED-Blitz
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
HDR Modus
Auto HDR-Modus
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps, Hyperlapse 4K Videounterstützung bei 30 fps, Super Steady 1.080 Pixel Videounterstützung bei 60 fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Super Slow-Motion, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Lebensmittel, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Szenerien, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tiere, Schuhe, Indoor, Kleidung, Nachtansichten, Portrait, Nacht, Motion Photo, Berge, Filtermodus, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/2.55"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.4 µm
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.94"
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Pixelgröße
1 µm
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Benutzerspeicher
101 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.2 (von 10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 884,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,67*
€ 1.072,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,09*
€ 1.052,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.