Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser 5-in-1 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8771737
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7002550CM3000
EAN/GTIN:
     4007922052335
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Das BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay kombiniert in einzigartiger Weise eine kompakte Bauweise mit einem umfassenden Informationsdienst. Der in seinem Design sehr kompakt gestaltete multifunktionale Außensensor lässt sich äußerst platzsparend an beinahe jedem Ort aufstellen. Eine Rohrschelle und Schrauben für das Anbringen an Masten (Rohrdurchmesser ca. 25-33 mm) sowie ein Standfuß für die ebene Montage sind im Lieferumfang bereits enthalten! Der 5-in-1 Außensensor übermittelt zuverlässig Messwerte für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Niederschlagsmenge an die Basisstation. Auf dem klar strukturierten Display der Basisstation lassen sich nicht nur diese Werte, sondern auch eine Vielzahl von Historie-Daten ablesen. Letzteres ermöglicht die interne Speicherung und Auswertung der Messdaten über einen Zeitraum von 24 Stunden. Aus den gesammelten Messdaten errechnet die Wetterstation eine sehr verlässliche lokale Wettertrend-Vorhersage für die kommenden 12 Stunden, die im Display durch sechs grafische Symbole dargestellt wird. Für Höchst- und Tiefstwerte kann ein Alarm individuell programmiert werden, der bei Erreichen des festgelegten Wertes sowohl ein akustisches als auch ein Lichtsignal auslöst. Für Außentemperaturen ab -3 °C kann zudem ein spezieller Alarm zur Frost-/Eiswarnung aktiviert werden. Ein schlechtes Raumklima birgt besonders für Kinder und ältere Menschen häufig Gesundheitsrisiken. Auch hierfür bietet das BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay ein smartes Feature an. Der Raumklima-Indikator informiert mittels Symbol stets über das Raumklima. Ferner verfügt das BRESSER 5-in-1 Comfort Wetter Center mit Farbdisplay über eine funkgesteuerte Zeit- und Datumseinstellung (DCF-Zeitsignal). Bereits wenige Minuten nach dem Einschalten werden automatisch die aktuelle mitteleuropäische Zeit (MEZ) und das Datum mit Tag angezeigt. Eine Weckfunktion mit Schlummerfunktion (Snooze) gehört ebenfalls zum Funktionsumfang.
Bresser 5-in-1 Comfort - Wetterstation - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wetterstation - digital - Innenbereich, Außenbereich
Merkmale
Luftdruck-Verlaufsdiagramm, Anzeige von niedrigem Akkustand, Wettervorhersage-Symbol, Taupunkt-Anzeige, Hitzeindex, Anzeige für Komfortstufe, min/max Funktion, adjustable high/low temperature alert, einstellbarer hoch/niedrig Feuchtigkeitsalaem, Niederschlagsverlaufskarte, Wecker mit Schlummerfunktion, Kalender, Windgeschwindigkeit nach der Beaufortskala, Windrichtung, 3 x AA Batterien für Betrieb von Außensensor, Frostalarm
Komponenten
Basisstation ¦ Wettersensor
Installationstyp
Schreibtisch, geeignet für Wandmontage
Messfunktionen
Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Wind, Regen, Windgeschwindigkeit
Thermometerskala
Celsius, Fahrenheit
Externe Sensoren enthalten
Ja
Wettervorhersage
12 Stunden
Verschiedenes
Farbe
Grau, Schwarz
Mitgeliefertes Zubehör
Netzteil, Halterungsset
Herstellergarantie
5 Jahre Garantie
Batterie
Formfaktor
AA / AAA
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 20.2 cm x 3.8 cm x 13.8 cm - 505 g ¦ Wettersensor: 34.4 cm x 13.6 cm x 39.4 cm - 673 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.446 kg
Uhr
Skala
Arabisch - 12, 24
Funkgesteuert
Ja
Mondphasenanzeige
Ja
Wettermessung
Parameter
Raumtemperatur: -5 °C zu 50 °C - Einzelgerät ¦ Feuchtigkeit: 20 % zu 90 % - Auflösung: 1 % ¦ Außentemperatur: -40 °C zu 80 °C ¦ Windgeschwindigkeit: 0 Km/h zu 180 Km/h ¦ Niederschlag: 0 mm zu 9999 mm
Sensor mit Fernzugriff
Frequenzband
868 MHz
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Max. Reichweite Außenbereich
150 m
Weitere Suchbegriffe: bresser wetterstation, wetter station
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.