Amica GSP 543 910-1 W - Geschirrspüler - Breite: 59.8 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 84.5 cm - weiß
Allgemein | Formfaktor | Freistehend (integrierbar) |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Geschirrspüler |
| Trocknungswirkungsklasse | Klasse A |
| Anzahl der Temperatureinstellungen | 5 |
| Anz. Programme | 6 |
| Spezielle Programme und Optionen | Halbe Beladung, Eco 45°C, 40°C Glas, normal 55°C, intensiv 60°C, 90 Min. 65° |
| Installationstyp | Unterbau |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Standardreinigungszyklus | Eco |
| Anzahl der Düsenebenen | 2 |
| Geräuschpegel (Eco-Programm) | 47 dB(A) bezüglich 1 pW |
| Geräuschklasse (Eco-Programm) | C |
| Nennkapazität im Eco-Programm | 13 |
| Dauer des Eco-Programms | 220 min |
Herstellergarantie | Garantie | 1 Jahr |
Verschiedenes | Sicherheitsmerkmale | Schwimmerschalter |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Besteckkorb |
| Optionale Merkmale | Oberteil abnehmbar, einstellbare Tassenracks |
| Räder und Nivellierung | Einstellbare Füße vorn |
| Kennzeichnung | Directive 2019/2017, Directive 2019/2022/EU |
| Wannenmaterial | Rostfreier Stahl |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 59.8 cm |
| Tiefe | 60 cm |
| Höhe | 84.5 cm |
| Gewicht | 41.5 kg |
| Maße im Detail | Höhe ohne Arbeitsfläche: 81.5 cm |
Energieversorgung | Stromverbrauch | 1930 W |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Nennstrom | 10 A |
| Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus | 0.99 W |
| Stromverbrauch im Aus-Modus | 0.49 W |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 64.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 64.5 cm |
| Höhe (Versand) | 89 cm |
| Gewicht (Versand) | 47 kg |
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Steuerungstyp | Elektronisch |
| Anzeigen | Klarspüler, Salz |
| Timer-Einstellungsmerkmale | Startverzögerung mit Timer, LED-Anzeigeleuchten |
| Maximale programmierbare Startzeit durch Timer | 9 Stunden |
| Steuerungsstandort | Frontpaneel |
Energie- und Wasserverbrauch | Energieverbrauch pro Waschgang | 0.937 kWh |
| Wasserverbrauch pro Zyklus | 11 Liter |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 94 kWh pro 100 Zyklen |
| Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC) | 11 Liter pro Zyklus |
Geschirrspülmaschinen-Merkmale | Oberes Rack | Einstellbare Höhe, Tassenetagere |
| Unteres Rack | Umklappbare Tellerreihen |