Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8770289
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     38075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Graphitgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.1 mm
Tiefe
8.12 mm
Höhe
164.19 mm
Gewicht
202 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Graphitgrau
SAR-Wert
0,596 W/kg (Kopf), 0,956 W/kg (Körper), 1,995 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 695
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Kontrastverhältnis
4500000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display
Pixeldichte
395 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1200 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
LiquidCool Technology, Z-axis linear vibration motor, IR-Blaster, Schreib-Booster
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Mobil-Breitband-Generation
5G
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 619
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Hi-Res Audio zertifiziert
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
9-in-1 Pixelbinning
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
108 Megapixel
Sensorgröße
1/1.52"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.9
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
0.7 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
118 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.