Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8770284
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     37947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 11S - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.43" - 2400 x 1080 Pixel (90 Hz) - 4x x Rückkamera 108 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Twilight Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
159.87 mm
Gewicht
179 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Twilight Blue
SAR-Wert
0,876 W/kg (Körper), 0,594 W/kg (Kopf), 1,976 W/kg (Gliedmaße)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek Helio G96
Taktfrequenz
2.05 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle
Batterie
Ladezeit
58 Min.
Kapazität
5000 mAh
Sprechzeit
1980 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 1980 min ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 138 Std.
Schnelladetechnologie
Pro Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.3 cm (6.43")
Kontrastverhältnis
4500000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display
Pixeldichte
409 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
90 Hz
Enhancement-Technologie
Sonnenlichtmodus, Reading Mode 3.0
Touch-Abtastrate
180 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
LiquidCool Technology, Z-axis linear vibration motor, zwei Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 13
Mobil-Breitband-Generation
4G
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G57 MC2
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
Medien-Player
Klangverstärkungen
Hi-Res Audio zertifiziert
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Quad-Kamera, Dual Native ISO, 9-in-1 Pixelbinning
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
108 Megapixel
Sensorgröße
1/1.52"
Sensor Name
Samsung HM2
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.9
Pixelgröße
0.7 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
118 Grad
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Vierte Kamera
Funktionen
Tiefenkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 6 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,66*
€ 297,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.