Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769974
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1US450
EAN/GTIN:
     5704174633921
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Teltonika - Antenne - Stubby - 5 dBi - für Teltonika RUT200, RUT360, RUT951, RUT956, RUTX12, RUTX14, RUTXR1, TRB245, TRB255, TRM250
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stubby
Breite
1.05 cm
Tiefe
1.05 cm
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
5 cm
Antenne
Funktionen
90°-Winkelanschluss, lineare Polarisation, VSWR = 1.8
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
700 - 2700 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Antennenlänge
5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Teltonika RUT200, RUT240, RUT360, RUT950, RUT951, RUT955, RUT956, RUTX09, RUTX11, RUTX12, RUTX14, RUTXR1, TRB140, TRB141, TRB142, TRB145, TRB245, TRB255, TRM240, TRM250
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.