Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2264
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1CS450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
teltonika lte antenne
lte antenne
lte antenne 5 dbi
Teltonika - Antenne - Stubby - 5 dBi - für Teltonika RUT200, RUT360, RUT951, RUT956, RUTX12, RUTX14, RUTXR1, TRB245, TRB255, TRM250
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stubby
Breite
1.05 cm
Tiefe
1.05 cm
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
5.4 cm
Antenne
Funktionen
Lineare Polarisation, VSWR = 1.8
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
700 - 2700 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Antennenlänge
5.4 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Teltonika RUT200, RUT240, RUT360, RUT950, RUT951, RUT955, RUT956, RUTX09, RUTX11, RUTX12, RUTX14, RUTXR1, TRB140, TRB141, TRB142, TRB145, TRB245, TRB255, TRM240, TRM250
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA (männlich)
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 5,84*
3 Tage
27
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,22*
€ 6,47*
7 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,61*
€ 16,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,06*
€ 17,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.