Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio CME-122933 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769876
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     CME-122933
EAN/GTIN:
     7333282003128
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz 12 tassen
kaffee maschine
Emerio CME-122933 - Kaffeemaschine - 10 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine
Tassenzahl
10
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kennzeichnung
Directive 2012/19/EU
Brühmethode
Filter
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Wasserstandsfenster
Ja
Karaffe
Karaffe enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 1000 watt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.