Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi H300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769394
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     33848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Xiaomi Mi H300 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
7.7 cm
Höhe
21.5 cm
Gewicht
498 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Spannung
220 V / 50 Hz
Haarpflege
Besonderheiten
Komfortgriff, hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Styling-Düse
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn weiß, föhn, xiaomi föhn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.