Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat SATMAN 65 PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Gelb
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Gelb
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Gelb
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Gelb
TechniSat SATMAN 65 PLUS Satellitenantenne Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-8763911
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     2565/1634
EAN/GTIN:
     4019588256545
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
TechniSat SATMAN 65 PLUS - Antenne - Parabolantenne - Satellit, HDTV - 35.7 dBi - Wandmontage möglich, am Dach montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
65 cm
Gewicht
3.6 kg
Farbe
Gelb mit Smiley
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit, HDTV
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, am Dach montierbar
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung
Antenne
Antennengewinn
35.7 dBi
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6 kg
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.