Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB132X2-QW Batterieladegerät + Batterie 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8763684
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB132X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048664810
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Die 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar.
DeWALT DCB132X2-QW - Batterieladegerät + Batterie 2 x - Li-Ion - 9 Ah - 2 x Batterien laden - 4 A - für 20V MAX* Compact XR; 20V MAX* Premium XR; XR DCB125, DCB182, DCB184, DCB187-XJ
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterieladegerät Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
9 Ah
Mitgelieferte Anzahl
2
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220 V
Merkmale
LED-Anzeige, geeignet für Wandmontage
Geleistete Netzspannung
18 / 54 V
Elektrischer Strom max.
4 A
Unterstützte Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Max. unterstützte Anzahl
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
DeWALT 20V MAX* Compact XR DCB203-2 ¦ DeWALT 20V MAX* Premium XR DCB204, DCB204-2, DCB205 ¦ DeWALT XR DCB125, DCB182, DCB184, DCB187-XJ
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,81*
€ 442,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 672,18*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 338,05*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 246,75*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 548,35*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 199,66*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 826,29*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 754,69*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 446,68*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 731,70*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 168,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.