Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S21 FE 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Olive
Artikel-Nr.:
     C1006-8762525
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G990BLGDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S21 FE 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 32 MP - Oliv
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.5 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
155.7 mm
Gewicht
177 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Oliv
SAR-Wert
1,48 W/kg (Körper), 0,952 W/kg (Kopf), 2,91 W/kg (Gliedmaße)
Hersteller-Modellnummer
SM-G990B/DS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
2.84 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Kennzeichnung
IP68
Batterie
Kapazität
4500 mAh
Laufzeitdetails
Sprechen (LTE): bis zu 2220 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 13 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 13 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Audio): bis zu 79 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Samsung Fast Charging
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16.29 cm (6.4")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Displayformat
Full HD+
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Schnellladen, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Spielemodus
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
32 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Dual-Aufnahme
Lichtquelle
LED-Blitz
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Sensorauflösung
12 Megapixel
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Nachtmodus, Hochformat-Modus
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Merkmale
Space Zoom x30
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Benutzerspeicher
101.1 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,53*
€ 405,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,44*
€ 401,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.