| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8761113 Herst.-Nr.: 1001-0113 EAN/GTIN: 4013674176694 |
| |
|
| | |
| Das USB-Ladegerät von ANSMANN mit 4 USB-Ports und einer Leistung von 30 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe Technologie wird Ihre Anwendung optimiert und sicher geladen. Der sehr geringe Standby-Verbrauch macht dieses Ladegerät nicht nur effizient, sondern auch ökonomisch. ANSMANN Home Charger HC430 - Netzteil - 30 Watt - 6 A - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB) - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Netzteil | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz) | | Gestellte Leistung | 30 Watt | | Geleistete Netzspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 6 A | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 4: 4-polig USB Typ A | | Menge Eingangsstecker | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, kfz netzteil ansmann, kfz kleingeräte adapter, netzteil notebook 30 watt |
| | |
| |