Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti New Moka Elettrika


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8754838
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0007290
EAN/GTIN:
     8006363030533
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Moka Elettrika ist die Mokkakanne für die Reise par excellence und für all diejenigen Gedacht, die auch unterwegs nicht auf ihr traditionelles Kaffee-Ritual verzichten möchten. Diese Mokkakanne ist wirklich einzigartig, nimmt aber die ursprüngliche und immer aktuelle Form der historischen Moka Express Bialetti wieder auf. Sie bereitet nicht nur einen tadellosen Mokkakaffee gemäß Bialetti Tradition zu, sondern kann bei Bedarf auch mitgenommen werden: in den Urlaub oder ins Büro, für eine angenehme Pause voller Aroma.
Bialetti New Moka Elettrika - Elektrischer Perkolator - 2 Tassen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Elektrischer Perkolator
Tassenzahl
2
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
90 ml
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
735 g
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
13 cm
Tiefe (Versand)
12 cm
Höhe (Versand)
19 cm
Gewicht (Versand)
792 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.