Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel Volano B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8749294
Hersteller:
     Van Berkel International
Herst.-Nr.:
     BKB30VC500000000FR
EAN/GTIN:
     8050040425570
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Eine Aufschnittmaschine mit Schwungrad für zu Hause mit hoher Schneidleistung und einem Design, das an die historischen Modelle erinnert. Sie garantiert perfekte Schneidergebnisse und begeistert mit ihrem klassischem Design und einer besonders hochwertigen Verarbeitung.
Berkel Volano B3 - Schneidemaschine - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rot
Produkttyp
Schneidemaschine
Besonderheiten
Integrierter Messerschärfer
Gehäusematerial
Technopolymer
Schnittstärke
0 - 1.5 mm
Klinge Durchmesser
30 cm
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsring
Abmessungen und Gewicht
Breite
67 cm
Tiefe
80.5 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
46 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.921,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.287,36*
€ 6.291,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.211,35*
€ 6.201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.026,50*
€ 5.981,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.952,45*
€ 5.893,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.921,60*
€ 5.856,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.