Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSPV 587 915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSPV 587 915 Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke E
Amica EGSPV 587 915 Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     C1006-8746245
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSPV 587 915
EAN/GTIN:
     5906006915025
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Amica EGSPV 587 915 - Geschirrspüler - eingebaut - Nische - Breite: 45 cm - Tiefe: 58 cm - Höhe: 82 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Geschirrspüler
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Anz. Programme
5
Spezielle Programme und Optionen
Halbe Beladung, Eco 45°C, Automatik, Hygiene 70°C, 60 Min 60°, 30 min
Installationstyp
Voll integriert
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Anzahl der Düsenebenen
2
Geräuschpegel (Eco-Programm)
49 dB(A) bezüglich 1 pW
Geräuschklasse (Eco-Programm)
C
Nennkapazität im Eco-Programm
9
Dauer des Eco-Programms
235 min
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
AquaStop-Auslaufschutz
Optionale Merkmale
Abnehmbarer Besteckkorb, Einstellbare Glashalter
Räder und Nivellierung
Verstellbare Hinterfüße
Kennzeichnung
Directive 2019/2017, Directive 2019/2022/EU
Wannenmaterial
Rostfreier Stahl
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
55 cm
Höhe
81.5 cm
Gewicht
30.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1930 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Stromverbrauch im unausgeschalteten Modus
0.99 W
Stromverbrauch im Aus-Modus
0.49 W
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
49.5 cm
Tiefe (Versand)
64.5 cm
Höhe (Versand)
89 cm
Gewicht (Versand)
36.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Anzeigen
Klarspüler, Salz
Timer-Einstellungsmerkmale
Startverzögerung mit Timer
Maximale programmierbare Startzeit durch Timer
9 Stunden
Steuerungsstandort
Ober auf der Tür
Steuerelemente
Touchpad
Energie- und Wasserverbrauch
Energieverbrauch pro Waschgang
0.704 kWh
Energieverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
70 kWh pro 100 Zyklen
Wasserverbrauch im Eco-Programm (EPEC)
9 Liter pro Zyklus
Abmessungen (Nische)
Mindestbreite
45 cm
Mindesttiefe
58 cm
Mindesthöhe
82 cm
Maximale Höhe
87 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,12*
€ 383,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,79*
€ 381,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.