Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Precision Office A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8740077
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90220000
EAN/GTIN:
     4002432129713
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Der Leitz Precision Office A3 Papierschneider ist perfekt für den allgemeinen Büroeinsatz zum Schneiden von Papier, Etiketten, Folien, Fotos, Laminaten, Karton und Passepartoutkarton. Dieser leistungsstarke und robuste Büropapierschneider schneidet mühelos bis zu 15 Blatt A3 Papier (80 g/m ) schnell und präzise. Verfügt über die einzigartige EdgeGlow-Lichtstrahltechnologie, die die Schneidekante für bessere Sichtbarkeit und maximale Präzision beleuchtet. Die durchsichtige, manuelle Papierklemme hält das Papier sicher, während der ergonomische Griff ein bequemes und einfaches Schneiden ermöglicht. Einfach anwendbares metrisches Ableselineal lässt das Papier schnell und praktisch auf dem glatten Glastisch ausrichten. Die Klingen-Schutzvorrichtung bietet vollständigen Schutz und die Klingen-Sicherheitsverriegelung sichert die Klinge, wenn sie nicht benutzt wird. Mit einer hochwertigen Klinge aus Edelstahl, einer stabilen Arbeitsfläche und einer verlängerten 5-Jahre-Garantie haben Sie die Gewissheit, dass dieser A3-Papierschneider über viele Jahre hinweg präzise Schnitte liefern wird.
Leitz Precision Office A3 - Schneideeinrichtung - Folie, Papier, Mattenbrett, Karton, laminiertes Material, label
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schneideeinrichtung
Breite
30 cm
Tiefe
61 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
3.64 kg
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Messeinheiten, Klingen-Blockiersystem, Gitterlinien, light beam cutting line indication
Geschnittenes Material
Folie, Papier, Mattenbrett, Karton, laminiertes Material, label
Schnittfläche
A3
Schnittkapazität (Blatt)
15
Schutzgitter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,86*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,60*
Ähnlich
Leitz
72530084
ab € 108,78*
Ähnlich
Leitz
90180000
ab € 27,65*
Ähnlich
Leitz
90200000
ab € 54,34*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,61*
Ähnlich
Leitz
90210000
ab € 67,13*
Ähnlich
Leitz
90240000
ab € 114,92*
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,42*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,51*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.