Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic for Professionals ER-DGP84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8737575
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-DGP 84
EAN/GTIN:
     5025232917013
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Diese Profi-Haarschneidemaschine von Panasonic verfügt über einzigartig geformte Klingen, die eine herausragende Schneidleistung bieten, um den strengen Anforderungen von Profis gerecht zu werden.
Panasonic for Professionals ER-DGP84 - Haarschneidemaschine - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
50 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (3, 4 mm) ¦ Kammaufsatz (6, 9 mm) ¦ Kammaufsatz (12, 15 mm) ¦ Kammaufsatz (19 - 25 mm) ¦ Klingenöl ¦ Reinigungsbürste ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Ladeständer x 2
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
245 g
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Längeneinstellungen
0,8-2 mm (5 Stufen)
Klinge Material
Titan-beschichteter Stahl
Ersatzkopf Kompatibilität
WER9920Y
Führungskämme Menge
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.