Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 8000 BRE730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8000 series Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken
Philips 8000 series Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken
Philips 8000 series Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken
Philips 8000 series Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken
Philips 8000 series Epilator Series 8000 BRE730/10 Epilierer, nass und trocken
Artikel-Nr.:
     C1006-8736061
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BRE730/10
EAN/GTIN:
     8710103935520
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer philips
Philips Series 8000 BRE730 - Epiliergerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Epiliergerät - schnurlos
Kategorie
Gesichtspflege, Haarentfernung
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufsatz für empfindliche Körperzonen ¦ Hautkontaktkappe ¦ Aufbewahrungsbeutel ¦ Reinigungsbürste ¦ Rasierkopf ¦ Trimmerkamm ¦ Pedikürezubehör ¦ Peeling-Handschuh
Energieversorgung
Ladezeit
2 Std.
Stromverbrauch
5.4 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
15 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.5 cm
Tiefe (Versand)
6.5 cm
Höhe (Versand)
18.5 cm
Gewicht (Versand)
0.521 kg
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Epilationsmethode
32 Pinzetten
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.