Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8733076
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08XW4FDJV
EAN/GTIN:
     0840080589008
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Media Streaming Clients
Mit mehr Leistung, einem blitzschnellen Prozessor, Unterstützung für 802.11ac Wi-Fi und einem neuen Antennendesign ermöglicht Fire TV Stick 4K ein volleres 4K Ultra HD-Streaming-Erlebnis. Entdecken Sie Tausende Filme und Serienepisoden in 4K Ultra HD - einfach drücken und sagen: "Alexa, finde Serien in 4K" oder entdecken Sie Neues mit den personalisierten Empfehlungen auf Ihrer Startseite. Steuern Sie kompatible Fernseher, Soundbars und Receiver mit den neuen An/Aus-, Lautstärke- und Stummschaltetasten. Zudem können Sie Inhalte ganz leicht finden, starten und steuern - einfach drücken und Alexa fragen.
Amazon Fire TV Stick 4K - AV-Player - 8 GB - 4K UHD (2160p) - HDR - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
53.6 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe, Video-On-Demand
Ohne Lüfter
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Taktfrequenz
1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, HDMI-Erweiterung
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
H.264, VP9, H.265
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, USB
Videoausgang
Grafikprozessor
IMG GE8300
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Audioformate
WAV, MP3, FLAC, AC-3, AAC-LC, EC3, EAC3, Vorbis
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Pluto.TV, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.