Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signature Elite ES60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732565
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     SIGS60ELBK
EAN/GTIN:
     0747192134327
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Erlebe Filme, Musik und Spiele in hochauflösendem, raumfüllendem Kino-Sound mit mühelosen Bässen. Der leistungsstarke Standlautsprecher ES60 von Polk ist Hi-Res-Audio-zertifiziert und bietet ein akustisches Array mit Dynamic Balance, Präzisions-Frequenzweichen sowie Power Port-Technologie für besseren Bass.
Polk Audio Signature Elite ES60 - Lautsprecher - zweiweg - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Gehäusematerial
MDF
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Zweiweg - passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Empfohlene Aufstellung
Stehend
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
20 - 300 Watt
Frequenzgang
36 - 40000 Hz
Nennimpedanz
4 - 8 Ohm
Hochauflösendes Audio
Ja
Verbindungsoptionen
Bi-wiring, Bi-Amped
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 3 x Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - Mica-verstärktes Polypropylen - Dynamic Balance
Maße und Gewicht
Breite
21.59 cm
Tiefe
39.88 cm
Höhe
113.03 cm
Gewicht
23.59 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: standbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,42*
€ 466,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,57*
€ 452,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,97*
€ 441,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.