Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signature Elite ES55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732563
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     SIGS55ELBK
EAN/GTIN:
     0747192134297
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Erlebe Filme, Musik und Spiele in hochauflösendem, raumfüllendem Kino-Sound mit mühelosen Bässen. Der leistungsstarke Standlautsprecher ES55 von Polk bietet ein akustisches Array mit Dynamic Balance, Präzisions-Frequenzweichen sowie Power Port-Technologie für besseren Bass. Dank Hi-Res-Zertifizierung löst der Signature Elite ES55 das Polk Versprechen von großartigem Sound für alle ein.
Polk Audio Signature Elite ES55 - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Besonderheiten
Power Port
Gehäusematerial
MDF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
90 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Empfohlene Aufstellung
Stehend
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
20 - 200 Watt
Frequenzgang
40 - 40000 Hz
Nennimpedanz
4 - 8 Ohm
Hochauflösendes Audio
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 165 mm (6.5") - Mica-verstärktes Polypropylen - Dynamic Balance
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
21.73 kg
Maße und Gewicht
Breite
21.6 cm
Tiefe
31.75 cm
Höhe
105.41 cm
Gewicht
19.96 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: standbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,92*
€ 340,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.