Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio Signature Elite ES50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8732561
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     SIGS50ELBK
EAN/GTIN:
     0747192134266
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Erlebe Filme, Musik und Spiele in hochauflösendem, raumfüllendem Kino-Sound mit mühelosen Bässen. Der leistungsstarke Standlautsprecher ES50 von Polk ist Hi-Res-Audio-zertifiziert und bietet ein akustisches Array mit Dynamic Balance, Präzisions-Frequenzweichen sowie Power Port-Technologie für besseren Bass.
Polk Audio Signature Elite ES50 - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lautsprecher
Besonderheiten
Power Port
Gehäusematerial
MDF
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
89 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Überkreuzungsfrequenz
2500Hz
Empfohlene Aufstellung
Stehend
Abnehmbare Gitter
Ja
Empfohlene Verstärkerleistung
20 - 150 Watt
Frequenzgang
42 - 40000 Hz
Nennimpedanz
4 - 8 Ohm
Hochauflösendes Audio
Ja
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Terylen ¦ Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 133 mm (5.25") - Mica-verstärktes Polypropylen - Dynamic Balance
Maße und Gewicht
Breite
19.1 cm
Tiefe
27.7 cm
Höhe
95 cm
Gewicht
14.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: standbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.