Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch BHZUKYD Fugendüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
BHZUKYD, Tastatur- & Schubladendüse
Artikel-Nr.:
     C1006-8730706
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BHZUKYD
EAN/GTIN:
     4242005311750
Suchbegriffe:
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Handsauger
Handstaubsauger
Bosch BHZUKYD - Fugendüse - für Staubsauger - für Serie | 6 BKS611MTB; Unlimited Serie | 8 ProPower BSS1A114, BSS81POW1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Fugendüse
Für
Staubsauger
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
6.8 cm
Gewicht
85 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Bosch Serie | 6 BKS611MTB ¦ Bosch Unlimited Serie | 8 ProPower BSS1A114, BSS81POW1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.