Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Deli 3 K3-1-3ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8728781
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950008676
EAN/GTIN:
     7332543758159
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher aeg
Brühen, trinken und genießen Sie Ihre Tasse Lieblingstee und andere warme Getränke mit dem leistungsstarken und praktischen Wasserkocher Deli 3.
AEG Deli 3 K3-1-3ST - Wasserkocher - 1.7 Liter - 1850 W - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.7 Liter
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl
Automatische Abschaltung
Ja
Wasserstandsanzeige
Extern
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
1850 W
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Kabelloses Gießen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.