Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 11T Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8722338
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB09JBEU
EAN/GTIN:
     6934177750090
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi 11T Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
76.9 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
164.1 mm
Gewicht
204 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Gray Meteorite
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 888
Taktfrequenz
2.84 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 120 W Ladegerät
Kennzeichnung
SGS
Batterie
Ladezeit
17 Min.
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Xiaomi HyperCharge Technology
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2400 x 1080 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Display mit großem Farbspektrum (P3), Dot Display, True Color, AdaptiveSync-Technologie, DisplayMate A+, 800 nits (hohe Helligkeitsstufe), True Display
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision, MEMC-Technologie, Sonnenlichtmodus 3.0, Reading Mode 3.0
Touch-Abtastrate
480 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Infrarotfernbedienung, LiquidCool Technology, Linearmotor, Qualcomm AI Engine der 6. Generation, MTW-Technologie (Multiple Tab Winding), ARM Cortex X1-Technologie, dedizierte Dual-Lautsprecher
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Farbtemperatursensor, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor, Gyroskop, 360° Helligkeitssensor
Sicherheitstechnologie
A.I. Gesichtserkennung
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 11
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 12.5
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Zahlungstechnologie
Google Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO 660
Kommunikation
Modem
Snapdragon X60 5G
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Klangverstärkungen
Harman Kardon Sound-Technologie, Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.45
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Nachtmodus für Selfies
Pixelgröße
1 µm
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
Menschenmenge, Neon-Spuren, Ölgemälde, Lichtmalerei, Sternenhimmel, Sternenspuren
Merkmale
4-in-1 Super Pixel, HDR10+-Aufnahme, Audiozoom, Dual Native ISO, 2.1µm 9-in-1 Super Pixel, Google Lens, One-click AI Cinema
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
108 Megapixel
Sensorgröße
1/1.52"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps
Objektivblende
F/1.75
Kameramodi
Night Mode 2.0, Pro-Video-Modus, Dokumentmodus 2.0, Fotoklone, AI Erase 2.0, Pro-Zeitraffer, 108MP-Modus, AI Night Mode
Objektivkonstruktion
7-Element
Pixelgröße
0.7 µm
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
AF (3 cm - 7 cm)
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Tele-Makro-Objektiv
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7.3 (von 10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,62*
€ 724,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,09*
€ 704,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.