Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Joy II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8715524
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2220
EAN/GTIN:
     4030152022205
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
OLYMPIA Joy II - Feature Phone - Dual-SIM - microSD slot - LCD-Anzeige - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Bar - Ja
Breite
54 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
64 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Rot
Integrierte Komponenten
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 75%
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
600 mAh
Standby-Zeit
120 Stunden
Sprechzeit
240 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen (GSM): bis zu 240 min ¦ Bereitschaft (GSM): bis zu 120 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Technologie
LCD
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, Wecker
Telefonfunktionen
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Mobil
Technologie
GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2219
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.