Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 7 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8707111
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99172011-60
EAN/GTIN:
     5707055054839
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Die Jabra Elite 7 Pro In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Jabra MultiSensor Voice -Technologie überzeugen durch ihre revolutionäre Anrufqualität – ganz egal, wo Sie sich befinden. Dank der individuell einstellbaren aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und der HearThrough-Funktion behalten Sie die volle Kontrolle, während die neu konzipierten Lautsprecher kraftvollen, personalisierten Sound liefern. Mit ihrem eleganten, minimalistischen Design sind diese Earbuds 16 % kleiner als unsere bisherigen Rekordhalter und bieten so noch mehr Tragekomfort. Zugleich sorgen die Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden (bei aktivierter ANC) und die integrierte Alexa-Technologie dafür, dass Ihr Tag vom ersten Anruf bis zum letzten Musiktitel reibungslos verläuft.
Jabra Elite 7 Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Titanium Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Titanium Black
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 1.91 cm x 1.76 cm x 1.6 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 4.03 cm x 6.96 cm x 2.53 cm / 44 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Wasserdicht, Windschutz, IP57
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar EarGels, Kabelloses Ladecase, induktives Ladepad, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, MFI, Qi, ISED
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 6 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, PeakStop-Technologie, Auto Pause
Empfindlichkeit
96 dB +/- 3dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4 cm
Transporttiefe
11.05 cm
Transporthöhe
13 cm
Tracking
Sensoren
Gehörknochen-Sensor, Voice Pickup Unit (VPU), In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.