Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 7 Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8707106
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99171003-60
EAN/GTIN:
     5707055052293
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Wenn Sie ins Schwitzen kommen, wollen Sie sicher sein, dass Ihre Ohrhörer fest an ihrem Platz bleiben. Deshalb wurden diese Sport-Ohrhörer mit der einzigartigen Jabra ShakeGrip-Technologie für die ultimative aktive Passform entwickelt. Entwickelt, um drin zu bleiben. Egal, wie hart Sie trainieren.
Jabra Elite 7 Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - Minze
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Minze
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Auto Power an/aus
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Kopfhörer: 5.5 g ¦ Ladekoffer: 55 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, regenfest, wasserabweisend, IP57
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar EarGels, Kabelloses Ladecase, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, MFI, Qi, ISED
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 6 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Sprachführung, PeakStop-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Tracking
Sensoren
In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.