Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT D 10 Phone II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8706508
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000996
EAN/GTIN:
     5714708007982
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Mit Premium-Audioleistung und leistungsstarker Wireless-Reichweite beginnt hier Ihre Reise in Richtung kabelloser Freiheit. Ordnung auf dem Schreibtisch mit einem schlichten Design: Ideal für Hot-Desking geeignet, wenn Anwender an jedem Arbeitsplatz Plug-and-Play-Funktionalität benötigen. Setzen Sie auf das Kundenerlebnis mit der EPOS Voice-Technologie, die sich auf die Stimme des Nutzers fokussiert. Die klare und deutliche Kommunikation hilft ihnen, Probleme während des gesamten Arbeitstages schnell und ruhig zu lösen. In der heutigen digitalen Welt sind Unternehmen mehr denn je feindlichen Online-Bedrohungen ausgesetzt. Wenn es um die Sicherheit Ihrer Daten geht, garantieren das geschützte Pairing und die DECT-Sicherheitszertifizierung, dass keine Dritten Ihr Gespräch mithören. Mit der beidseitigen Trageart für hundertprozentige Konzentration und der einfachen Anschlussmöglichkeit an den PC macht die IMPACT D Serie hochwertige kabellose DECT-Headsets für alle zugänglich.
EPOS IMPACT D 10 Phone II - Headset - konvertierbar - DECT 6.0 - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - DECT 6.0 - kabellos
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Merkmale
EPOS ActiveGard
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kopfbügel, Netzteil, Basisstation, Ohrhörer, Telefonkabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
100 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
12 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 8 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 12 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
Konvertierbar
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Soundeffekte
EPOS Voice
Drahtlose Technologie
DECT 6.0
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1920 - 1930MHz
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000577
€ 41,86*
Ähnlich
EPOS
1000998
€ 117,59*
Ähnlich
EPOS
1000987
€ 142,60*
Ähnlich
EPOS
1000991
€ 172,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.