Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cosy Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8700923
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53320089
EAN/GTIN:
     4002432609406
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Fühlen Sie sich mit der Leitz Cosy Serie überall wie zu Hause, ganz gleich, wo Ihr Arbeitstag Sie hinführt. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die Cosy Titan Qualitätsschere besteht aus rostfreiem Stahl mit titanbeschichteten Klingen, die länger als herkömmliche Scherenklingen ultrascharf bleiben. Der komfortable, ergonomische Griff und die warmen Cosy-Farben machen diese Schere ideal für den Einsatz im Büro und zu Hause, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv arbeiten können.
Leitz Cosy - Schere - Papier, Gewebe - 205 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Gewicht
80 g
Verschiedenes
Farbe
Velvet Gray
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Griffmaterial
ABS-Kunststoff
Schneidegerät
Merkmale
Soft-Griffe, titanbeschichtete Klingen
Größe
205 mm
Geschnittenes Material
Papier, Gewebe
Punkttyp
Scharf
Symmetrische Griffe
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52630089
ab € 10,20*
Ähnlich
Leitz
52650089
ab € 4,35*
Ähnlich
Leitz
52640089
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,52*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.