Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica exclusiv Design EHC 12717-2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8692841
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHC 12717-2 W
EAN/GTIN:
     5906006572532
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd
Amica exclusiv Design EHC 12717-2 W - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - mit Selbstreinigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
62 Liter
Hersteller
Amica
Modell
EHC 12717-2 W
Herdgröße
Mittel
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 57.5 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 56 cm x 60 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 57.5 cm x 50.5 cm x 4.8 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm
Oberflächenfarbe
Schwarz
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB(A)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
CoolDoor3
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Tropfschale ¦ Backblech ¦ Grillrost
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Energieversorgung
Stromverbrauch
9.1 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - 1700 W - 180 mm ¦ 2 x Keramikring-Kochstelle - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - 2100 W - 210 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Selbstreinigend
Ja (SteamClean-Reinigungssystem)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - 62 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
9
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.1
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.77 kWh
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,58*
€ 430,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
EHE 932 000 W
ab € 259,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.