Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 7034 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8692555
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193888-6
EAN/GTIN:
     0088381858991
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Makita 7034 - Batterie - NiMH - 2.6 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
410 g
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Batterie
Technologie
NiMH
Kapazität
2.6 Ah
Bereitgestellte Spannung
7.2 V
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.